Wago Contact - OPTOCOUPL.2C.24V/3-30VDC 3A - 857-1430
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'entrée - 16.8...31.2 V
type de tension d'entrée - DC
tension de sortie - 3...31.2 V
type de tension de sortie - DC
courant de fonctionnement nominal Ie - 3 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4066966389999
Réf. Sonepar
00093109980
Réf. Fournisseur
857-1430
Marque
Wago Contact
tension d'entrée:
16.8...31.2 V
type de tension d'entrée:
DC
tension de sortie:
3...31.2 V
type de tension de sortie:
DC
courant de fonctionnement nominal Ie:
3 A
type de sortie numérique:
électronique
avec affichage LED:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


