Wago Contact - Outil 6 pans isolé pour borne 95 mm² (remplace 285171) - 285-172

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Outil 6 pans isolé pour borne 95 mm² (remplace 285171)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - poignée en T

  • longueur totale - 145.5 mm

  • avec trou - Non

  • isolé - Oui

  • longueur de tige - 100 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017332793889

Réf. Sonepar

00093279388

Réf. Fournisseur

285-172

Marque

Wago Contact

modèle:

poignée en T

longueur totale:

145.5 mm

avec trou:

Non

isolé:

Oui

longueur de tige:

100 mm

avec tête sphérique:

Non

avec broche de centrage:

Non

modèle anti-vol:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

Outil 6 pans isolé pour borne 95 mm² (remplace 285171)

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact