Wago Contact - Outil de sertissage 1025 pour embouts d?extrémité Plage de sertissage 10 , 16 et - 206-1225
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - embouts de câble
section transversale - 10...25 mm²
longueur - 270 mm
forme de compression - autre
finition/actionnement - mécanique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4055143868747
Réf. Sonepar
00093386874
Réf. Fournisseur
206-1225
Marque
Wago Contact
adapté à:
embouts de câble
section transversale:
10...25 mm²
longueur:
270 mm
forme de compression:
autre
finition/actionnement:
mécanique
inserts interchangeables:
Non
plage AWG:
4...8
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Non
nombre d'inserts fournis:
0
avec retour automatique:
Non


