Wago Contact - Peigne de pont.3p/con fem 231 5/5.08 - 231-903
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - peigne de pontage
courant assigné In - 16 A
tension assignée (Ue) - 320 V
nombre de bornes reliées - 3
isolé - Oui
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4045454565848
Réf. Sonepar
00093456584
Réf. Fournisseur
231-903
Marque
Wago Contact
modèle:
peigne de pontage
courant assigné In:
16 A
tension assignée (Ue):
320 V
nombre de bornes reliées:
3
isolé:
Oui
dimension de trame:
5 mm
mode de pose:
enfichable
couleur:
gris
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


