Wago Contact - Peigne de pont.7p/con fem 231 5/5.08 - 231-907

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Peigne de pont.7p/con fem 231 5/5.08

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - peigne de pontage

  • courant assigné In - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 320 V

  • nombre de bornes reliées - 7

  • isolé - Oui

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4045454565862

Réf. Sonepar

00093456586

Réf. Fournisseur

231-907

Marque

Wago Contact

modèle:

peigne de pontage

courant assigné In:

16 A

tension assignée (Ue):

320 V

nombre de bornes reliées:

7

isolé:

Oui

dimension de trame:

5 mm

mode de pose:

enfichable

couleur:

gris

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Peigne de pont.7p/con fem 231 5/5.08

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact