Wago Contact - PICOMAX TRAV M 3,5MM 2P Bf GR CL - 2091-1632/024-000

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant assigné In - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 160 V

  • nombre de pôles - 2

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort

  • mode de pose - autre

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050821161851

Réf. Sonepar

00093116185

Réf. Fournisseur

2091-1632/024-000

Marque

Wago Contact

courant assigné In:

10 A

tension assignée (Ue):

160 V

nombre de pôles:

2

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

autre

couleur:

gris

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

nombre de positions de serrage par pôle:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-60...100 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

3.5 mm

hauteur:

12.4 mm

profondeur:

29 mm

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

PICOMAX TRAV M 3,5MM 2P Bf GR CL

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact