Wago Contact - Pince à dénuder VDE avec ressort, vis de réglage et écrou - 206-1152
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 172 mm
plage de dénudage section transversale - 0.25...10 mm²
profondeur d'encoche ajustable - Oui
avec coupe-fil - Non
isolé - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4066966837506
Réf. Sonepar
00093683750
Réf. Fournisseur
206-1152
Marque
Wago Contact
longueur:
172 mm
plage de dénudage section transversale:
0.25...10 mm²
profondeur d'encoche ajustable:
Oui
avec coupe-fil:
Non
isolé:
Oui
longueur de dénudage ajustable:
Oui
autoréglage:
Non
section longitudinale:
Non
forme ronde:
Oui
coupe en spirale:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
revêtement de la poignée:
plastifié
finition de la poignée:
2 composant
avec protection contre les chocs:
Non
poids:
170 g
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


