Wago Contact - Pince coupe câble VDE pour câbles en cuivre et aluminium - 206-1342
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à un diamètre de câble max. - 10 mm
section de câble max. - 50 mm²
longueur totale - 170 mm
tête de coupe interchangeable - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4066966837445
Réf. Sonepar
00093683744
Réf. Fournisseur
206-1342
Marque
Wago Contact
adapté à un diamètre de câble max.:
10 mm
section de câble max.:
50 mm²
longueur totale:
170 mm
tête de coupe interchangeable:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
finition/actionnement:
une main mécanique
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à une tresse en fil d'acier:
Non
lèvres coupantes interchangeables:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Oui
finition de la poignée:
2 composant
avec protection contre les chocs:
Non
pays de fabrication:
JAPON
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


