Wago Contact - Pince de sertissage Variocrimp 16 pour embouts d?extrémité Sections sertissage 6 - 206-1216

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - embouts de câble

  • section transversale - 6...16 mm²

  • longueur - 207 mm

  • forme de compression - compression carrée

  • finition/actionnement - mécanique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143885461

Réf. Sonepar

00093388546

Réf. Fournisseur

206-1216

Marque

Wago Contact

adapté à:

embouts de câble

section transversale:

6...16 mm²

longueur:

207 mm

forme de compression:

compression carrée

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Non

plage AWG:

6...10

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Non

nombre d'inserts fournis:

0

avec retour automatique:

Non

Pince de sertissage Variocrimp 16 pour embouts d?extrémité Sections sertissage 6mm², 10mm², 16mm²