Wago Contact - Pince universelle VDE avec lame de coupe - 206-1312
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 171 mm
lame saillante - Non
isolé - Oui
finition de la poignée - 2 composant
forme - droit
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4066966837292
Réf. Sonepar
00093683729
Réf. Fournisseur
206-1312
Marque
Wago Contact
longueur:
171 mm
lame saillante:
Non
isolé:
Oui
finition de la poignée:
2 composant
forme:
droit
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
matériau:
acier
revêtement de la poignée:
plastifié
avec protection contre les chocs:
Non
avec pince de côté:
Oui
surface de préhension:
denté
poids:
175 g
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


