Wago Contact - Plaque d'extrémité encliquetable / EpaiSUISSUISSE - 742-800

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Plaque d'extrémité encliquetable / EpaiSUISSUISSE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la plaque de fermeture - Oui

  • finition de la plaque intermédiaire - Non

  • épaisseur - 1.5 mm

  • couleur - vert/jaune

  • encliquetable - Oui

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017332303934

Réf. Sonepar

00093230393

Réf. Fournisseur

742-800

Marque

Wago Contact

finition de la plaque de fermeture:

Oui

finition de la plaque intermédiaire:

Non

épaisseur:

1.5 mm

couleur:

vert/jaune

encliquetable:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

Plaque d'extrémité encliquetable / EpaiSUISSUISSE

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur