Wago Contact - Plaque d'extrémité et intermédiaire épaisseur 1 mm pour bornes à 4 conducteurs, - 2020-5491

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Plaque d'extrémité et intermédiaire épaisseur 1 mm pour bornes à 4 conducteurs,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la plaque de fermeture - Oui

  • finition de la plaque intermédiaire - Oui

  • épaisseur - 1 mm

  • couleur - gris

  • encliquetable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4066966219814

Réf. Sonepar

00093341098

Réf. Fournisseur

2020-5491

Marque

Wago Contact

finition de la plaque de fermeture:

Oui

finition de la plaque intermédiaire:

Oui

épaisseur:

1 mm

couleur:

gris

encliquetable:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Plaque d'extrémité et intermédiaire épaisseur 1 mm pour bornes à 4 conducteurs,

Quelques mots du fabricant :

Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact