Wago Contact - Plaque d'extrémité et intermédiaire orange - 2020-1392

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Plaque d'extrémité et intermédiaire orange

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la plaque de fermeture - Oui

  • finition de la plaque intermédiaire - Oui

  • épaisseur - 1 mm

  • couleur - orange

  • encliquetable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143280822

Réf. Sonepar

00093328082

Réf. Fournisseur

2020-1392

Marque

Wago Contact

finition de la plaque de fermeture:

Oui

finition de la plaque intermédiaire:

Oui

épaisseur:

1 mm

couleur:

orange

encliquetable:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Plaque d'extrémité et intermédiaire orange

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, structures de communication modernes et sûres ainsi qu'une convivialité d'utilisation et de maintenance sont les exigences centrales que nous remplissons de manière optimale et durable avec nos produits et systèmes du domaine Interface Electronics : de l'acquisition, de la mesure, de la conversion et de la protection des signaux au niveau du terrain en passant par la commutation et le câblage systématique, jusqu'à la communication au niveau du contrôle.La base d'un système durable se compose d'alimentations efficaces, de disjoncteurs électroniques fiables, de relais de couplage étroits et d'une technologie de mesure d'énergie précise. Notre système de précâblage permet un Plug and Play simple lors du câblage et constitue ainsi l'interface efficace entre la commande et le niveau de terrain.Sans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact