Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wago Contact - Pont de réduction 35 mm² vers 10/16 mm², gris - 285-430

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Pont de réduction 35 mm² vers 10/16 mm², gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - connecteur de réduction

  • courant assigné In - 90 A

  • tension assignée (Ue) - 800 V

  • nombre de bornes reliées - 2

  • isolé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4045454910945

Réf. Sonepar

00093491094

Réf. Fournisseur

285-430

Marque

Wago Contact

modèle:

connecteur de réduction

courant assigné In:

90 A

tension assignée (Ue):

800 V

nombre de bornes reliées:

2

isolé:

Oui

mode de pose:

enfichable

couleur:

gris

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

Pont de réduction 35 mm² vers 10/16 mm², gris

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact