Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wago Contact - Pont intercalable isolé alterné 1 à 2 - 780-452

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Pont intercalable isolé alterné 1 à 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - connecteur de boîte

  • courant assigné In - 24 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • nombre de bornes reliées - 2

  • isolé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044918270830

Réf. Sonepar

00093227050

Réf. Fournisseur

780-452

Marque

Wago Contact

modèle:

connecteur de boîte

courant assigné In:

24 A

tension assignée (Ue):

400 V

nombre de bornes reliées:

2

isolé:

Oui

dimension de trame:

3.05 mm

mode de pose:

enfichable

couleur:

gris

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

Pont intercalable isolé alterné 1 à 2

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact