Wago Contact - Pont intercalable isolé alterné 1 à 2 - 781-452
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - connecteur de boîte
courant assigné In - 32 A
tension assignée (Ue) - 400 V
nombre de bornes reliées - 2
isolé - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044918270854
Réf. Sonepar
00093228740
Réf. Fournisseur
781-452
Marque
Wago Contact
modèle:
connecteur de boîte
courant assigné In:
32 A
tension assignée (Ue):
400 V
nombre de bornes reliées:
2
isolé:
Oui
dimension de trame:
3.5 mm
mode de pose:
enfichable
couleur:
gris
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


