En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Wago Contact - PORTE-COND 2,5 mm² /QUEUE ARONDE/pôles /INF - 267-143

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • type de connexion - raccordement par borne à ressort

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017332200295

Réf. Sonepar

00093220029

Réf. Fournisseur

267-143

Marque

Wago Contact

tension assignée (Ue):

500 V

type de connexion:

raccordement par borne à ressort

PORTE-COND 2,5 mm² /QUEUE ARONDE/pôles /INF

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact