Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wago Contact - Porte-étiquettes de groupe Largeur 10 mm - 870-183

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Porte-étiquettes de groupe Largeur 10 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • largeur - 10 mm

  • hauteur - 32 mm

  • fixation auto-adhésive - Non

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017332784610

Réf. Sonepar

00093278461

Réf. Fournisseur

870-183

Marque

Wago Contact

matériau:

plastique

largeur:

10 mm

hauteur:

32 mm

fixation auto-adhésive:

Non

Porte-étiquettes de groupe Largeur 10 mm

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact