Wago Contact - Porte-étiquettes de groupe Largeur 15 mm - 870-182
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
largeur - 15 mm
hauteur - 32 mm
fixation auto-adhésive - Non
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017332784603
Réf. Sonepar
00093278460
Réf. Fournisseur
870-182
Marque
Wago Contact
matériau:
plastique
largeur:
15 mm
hauteur:
32 mm
fixation auto-adhésive:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Porte-étiquettes de groupe Largeur 15 mm
Quelques mots du fabricant :
Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur
Quelques mots du fabricant :
Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


