Wago Contact - Presse-etoupe m25x1,5mm/9-16mm/gris - 895-1602
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de câble jusqu'à - 9...16 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 25
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055143931014
Réf. Sonepar
00093001170
Réf. Fournisseur
895-1602
Marque
Wago Contact
pour diamètre de câble jusqu'à:
9...16 mm
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
25
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.5 mm
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
autre
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
couleur:
autre
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
fixation sans contre-écrou:
Non
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Non
pays de fabrication:
SUISSE
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-40...60 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


