Non retournable

Wago Contact - Rail-mount terminal block set - L-BOXX 102 - 821-155

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - autre

  • finition raccordement électrique 2 - raccordement par borne à ressort

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143891011

Réf. Sonepar

00093389101

Réf. Fournisseur

821-155

Marque

Wago Contact

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

autre

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

105...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

plaque de fermeture requise:

Non

étages reliés à l'intérieur:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Rail-mount terminal block set - L-BOXX 102

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact