Non retournable

Wago Contact - RDM 2 x 24V DC - 787-1685/000-070

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - DC

  • 1ere tension de sortie - 10...36 V

  • courant de sortie max. 1 - 40 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 10...36 V

  • stabilisé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4066966256413

Réf. Sonepar

00093625641

Réf. Fournisseur

787-1685/000-070

Marque

Wago Contact

type de tension d’alimentation:

DC

1ere tension de sortie:

10...36 V

courant de sortie max. 1:

40 A

tension d'alimentation assignée DC:

10...36 V

stabilisé:

Non

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

40 A

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de sortie réglée:

Non

puissance dissipée:

960 W

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur en nombre de modules:

3

montage direct possible:

Non

largeur:

42 mm

hauteur:

127 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

RDM 2 x 24V DC

Quelques mots du fabricant :

Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact