Wago Contact - RDM 2 x 9-54V DC - 787-783/000-040
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - DC
1ere tension de sortie - 9...54 V
courant de sortie max. 1 - 25 A
tension d'alimentation assignée DC - 9...54 V
stabilisé - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055143889605
Réf. Sonepar
00093388960
Réf. Fournisseur
787-783/000-040
Marque
Wago Contact
type de tension d’alimentation:
DC
1ere tension de sortie:
9...54 V
courant de sortie max. 1:
25 A
tension d'alimentation assignée DC:
9...54 V
stabilisé:
Non
tension de sortie ajustable:
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
25 A
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de sortie réglée:
Non
puissance dissipée:
600 W
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur en nombre de modules:
3
montage direct possible:
Non
largeur:
50 mm
hauteur:
130 mm
profondeur:
92 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


