Non retournable

Wago Contact - REL 230 VAC/VDC Rel 2 RT (2ar) - 2042-3889

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • mode de pose - enfichable

  • largeur/dimension - 25.9 mm

  • couleur - gris

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143652025

Réf. Sonepar

00093365202

Réf. Fournisseur

2042-3889

Marque

Wago Contact

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

enfichable

largeur/dimension:

25.9 mm

couleur:

gris

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

REL 230 VAC/VDC Rel 2 RT (2ar)

Quelques mots du fabricant :

Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact