Wago Contact - REL DC 72V - 859-393

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • courant nominal - 3 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 72...72 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 72...72 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4066966422276

Réf. Sonepar

00093447230

Réf. Fournisseur

859-393

Marque

Wago Contact

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

courant nominal:

3 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

72...72 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

72...72 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

72...72 V

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

matériau du revêtement de contact:

étain

matériau du contact:

autres alliages sans cuivre

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

hauteur:

91 mm

profondeur:

91 mm

REL DC 72V

Quelques mots du fabricant :

Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact