Non retournable

Wago Contact - REL-IM DC 24V - 286-573

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - autre

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de commutation assigné - 6 A

  • mode de pose - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050821485285

Réf. Sonepar

00093148528

Réf. Fournisseur

286-573

Marque

Wago Contact

fonction:

autre

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de commutation assigné:

6 A

mode de pose:

autre

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

82.5 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

type de tension de commande 1:

DC

tension d’alimentation:

24...24 V

type de tension d’alimentation:

DC

commande manuelle:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

REL-IM DC 24V

Quelques mots du fabricant :

Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact