Non retournable

Wago Contact - Relais à seuils pour sonde thermocouple - 2857-534

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de circuits de mesure - 1

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • avec pinces amovibles - Non

  • mémorisation possible des défaillances - Non

  • réinitialisation externe possible - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143242318

Réf. Sonepar

00093167698

Réf. Fournisseur

2857-534

Marque

Wago Contact

nombre de circuits de mesure:

1

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

avec pinces amovibles:

Non

mémorisation possible des défaillances:

Non

réinitialisation externe possible:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

plage de mesure de la température:

-210...1372 °C

largeur:

12.5 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

110 mm

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation DC:

24...24 V

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Relais à seuils pour sonde thermocouple

Quelques mots du fabricant :

Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact