Wago Contact - RELAIS STATIQUE 24VDC 2A, MOSEFET - 857-161
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'entrée - 18.8...31.2 V
type de tension d'entrée - DC
tension de sortie - 0...30 V
type de tension de sortie - DC
courant de fonctionnement nominal Ie - 3 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4045454997632
Réf. Sonepar
00093499763
Réf. Fournisseur
857-161
Marque
Wago Contact
tension d'entrée:
18.8...31.2 V
type de tension d'entrée:
DC
tension de sortie:
0...30 V
type de tension de sortie:
DC
courant de fonctionnement nominal Ie:
3 A
type de sortie numérique:
autre
avec affichage LED:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


