Wago Contact - Relais statique 60 V DC / 24..240 V AC - 1 A - 857-168

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'entrée - 35...72 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • tension de sortie - 24...240 V

  • type de tension de sortie - AC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 2 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4045454997649

Réf. Sonepar

00093499764

Réf. Fournisseur

857-168

Marque

Wago Contact

tension d'entrée:

35...72 V

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie:

24...240 V

type de tension de sortie:

AC

courant de fonctionnement nominal Ie:

2 A

type de sortie numérique:

autre

avec affichage LED:

Non

Relais statique 60 V DC / 24..240 V AC - 1 A

Quelques mots du fabricant :

Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact