Wago Contact - Repères fils 2.5-6.0mm² 1000/Rl - 211-862

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du conducteur - 2.5...6 mm
longueur - 10.5 mm
largeur - 7 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050821688662
Réf. Sonepar
00093002388
Réf. Fournisseur
211-862
Réf. Commerciale
Wago Contact
modèle:
forme de rouleau
diamètre du conducteur:
2.5...6 mm
longueur:
10.5 mm
largeur:
7 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
différer