Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Wago Contact - Repères fils 6-16.0mm² 1000/Rl - 211-863

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Repères fils 6-16.0mm² 1000/Rl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 6...16 mm

  • longueur - 17 mm

  • largeur - 10 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143082839

Réf. Sonepar

00093308283

Réf. Fournisseur

211-863

Marque

Wago Contact

modèle:

forme de rouleau

diamètre du conducteur:

6...16 mm

longueur:

17 mm

largeur:

10 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

différer