Wago Contact - Ruban isolant p/cable plat 3x2,5mm² - 897-900
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 100 mm
couleur - autre
longueur - 0.1 m
épaisseur - 2.3 mm
matériau - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4045454004248
Réf. Sonepar
00093001181
Réf. Fournisseur
897-900
Marque
Wago Contact
largeur:
100 mm
couleur:
autre
longueur:
0.1 m
épaisseur:
2.3 mm
matériau:
autre
transparent:
Non
fluorescent:
Non
photoluminescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Non
isolant:
Oui
autoextinguible:
Non
résistance à la température:
70...70 °C
autosoudant/amalgamé:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


