Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wago Contact - Ruban isolant p/cable plat 5x16mm²/ - 897-901

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Ruban isolant p/cable plat 5x16mm²/

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 100 mm

  • couleur - noir

  • longueur - 0.1 m

  • épaisseur - 2.3 mm

  • matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4045454006419

Réf. Sonepar

00093400424

Réf. Fournisseur

897-901

Marque

Wago Contact

largeur:

100 mm

couleur:

noir

longueur:

0.1 m

épaisseur:

2.3 mm

matériau:

autre

transparent:

Non

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Non

isolant:

Oui

autoextinguible:

Non

résistance à la température:

70...70 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Oui

Ruban isolant p/cable plat 5x16mm²/

Quelques mots du fabricant :

Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact