Wago Contact - Séparateur / Gris - 279-309

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la plaque de fermeture - Non
finition de la plaque intermédiaire - Non
épaisseur - 2 mm
couleur - gris
encliquetable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Bornes sur rail Cage Clamp
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017332293174
Réf. Sonepar
00093229317
Réf. Fournisseur
279-309
Réf. Commerciale
Wago Contact
finition de la plaque de fermeture:
Non
finition de la plaque intermédiaire:
Non
épaisseur:
2 mm
couleur:
gris
encliquetable:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0