Wago Contact - SI. Stecker 4-pol.. VK. Kod. B. Steu - 890-754
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 400 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
nombre de pôles - 4
indice de protection (IP) - IP20
modèle - prise (mâle)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055143427678
Réf. Sonepar
00093111724
Réf. Fournisseur
890-754
Marque
Wago Contact
tension assignée (Ue):
400 V
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
nombre de pôles:
4
indice de protection (IP):
IP20
modèle:
prise (mâle)
type de connexion:
raccordement par borne à ressort
variante d'encastrement:
snap-In/pièce à visser
direction d'enfichage:
droit
angle d'inclinaison:
0...0 °
dimension de raccordement du filetage:
aucun raccordement fileté
section transversale du raccordement (fil fin):
0.25...1.5 mm²
section transversale du raccordement (monofilaire):
0.25...1.5 mm²
nombre de raccordements par pôle:
1
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
gris
couleur de la pièce d'adaptateur séparée:
sans pièce d'adaptateur
couleur du boîtier/corps:
gris
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
résistance max. à la température constante de la pièce de contact:
85 °C
pays de fabrication:
POLOGNE
matériau du boîtier/corps:
polyamide
sans halogène:
Oui
charge d'incendie:
0.0475 kWh
matériel de contact:
CuSn
traitement de surface des contacts:
étamé
degré de pollution:
3
résistance de contact:
1 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
longueur:
39.85 mm
hauteur:
16 mm
largeur:
28.6 mm
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


