Wago Contact - SMD -borne CI 3mm 2 p blanc tar 26-22 awg - 2059-302/998-403
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant assigné In - 3 A
tension assignée (Ue) - 160 V
nombre de pôles - 2
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ficher
mode de pose - autre
Conditionnement
1750 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055143082686
Réf. Sonepar
00093308268
Réf. Fournisseur
2059-302/998-403
Marque
Wago Contact
courant assigné In:
3 A
tension assignée (Ue):
160 V
nombre de pôles:
2
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ficher
mode de pose:
autre
couleur:
blanc
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de raccordement cable rigide:
0.14...0.34 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ficher
nombre de positions de serrage par pôle:
1
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
5.9 mm
hauteur:
2.7 mm
profondeur:
7.9 mm
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
SUISSE
Quelques mots du fabricant :
Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


