Non retournable

Wago Contact - SMD -borne CI 3mm 3 p blanc tar - 2059-303/998-403

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant assigné In - 3 A

  • tension assignée (Ue) - 160 V

  • nombre de pôles - 3

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ficher

  • mode de pose - autre

Conditionnement

  • 1750 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4066966144130

Réf. Sonepar

00093308269

Réf. Fournisseur

2059-303/998-403

Marque

Wago Contact

courant assigné In:

3 A

tension assignée (Ue):

160 V

nombre de pôles:

3

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ficher

mode de pose:

autre

couleur:

blanc

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de raccordement cable rigide:

0.14...0.34 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ficher

nombre de positions de serrage par pôle:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-60...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

8.9 mm

hauteur:

2.7 mm

profondeur:

7.9 mm

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

SUISSE

SMD -borne CI 3mm 3 p blanc tar

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact