Wago Contact - SMPS Pro triph. - 787-844/000-002

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 22.8...28.8 V

  • courant de sortie max. 1 - 40 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 480...780 V

  • stabilisé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050821594444

Réf. Sonepar

00093159444

Réf. Fournisseur

787-844/000-002

Marque

Wago Contact

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

22.8...28.8 V

courant de sortie max. 1:

40 A

tension d'alimentation assignée DC:

480...780 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

340...550 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

40 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

340...550 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

960 W

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur en nombre de modules:

8

montage direct possible:

Non

largeur:

128 mm

hauteur:

171 mm

profondeur:

205 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

indice de protection (IP):

IP20

SMPS Pro triph.

Quelques mots du fabricant :

Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune