Wago Contact - Support de montage gris - 288-001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de boîtier - fermé
largeur - 45.5 mm
hauteur - 65.5 mm
profondeur - 65.5 mm
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017332159548
Réf. Sonepar
00093215954
Réf. Fournisseur
288-001
Marque
Wago Contact
type de boîtier:
fermé
largeur:
45.5 mm
hauteur:
65.5 mm
profondeur:
65.5 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
gris
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
7042
largeur en nombre de modules:
3
température de fonctionnement:
-25...70 °C
avec blindage:
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Non
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural possible:
Non
boîtier connectable:
Non
ouvertures d'aération disponibles:
Non
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune


