Wago Contact - Support de montage RJ45 femelle, raccordement autodénudant, Cat. 6a - 289-197

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 8

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0 A

  • tension assignée (Ue) - 50 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - fiche

  • finition raccordement électrique, côté commande - RJ45

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4066966083484

Réf. Sonepar

00093402989

Réf. Fournisseur

289-197

Marque

Wago Contact

nombre de pôles:

8

calibre/courant nominal assigné (In):

0 A

tension assignée (Ue):

50 V

finition raccordement électrique, côté champ:

fiche

finition raccordement électrique, côté commande:

RJ45

degré de pollution:

2

profondeur:

90 mm

largeur:

18 mm

hauteur:

59 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Support de montage RJ45 femelle, raccordement autodénudant, Cat. 6a

Quelques mots du fabricant :

Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune