Wago Contact - Switch ETHERNET admin. 8 ports PoE+ 1000Base-T - 4 slots SFP 1000 CEI 61850-3 - 852-1505/000-001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 8
mode de pose - Rail DIN
gérable - Oui
power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)
nombre de ports PoE - 8
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055143897969
Réf. Sonepar
00093389796
Réf. Fournisseur
852-1505/000-001
Marque
Wago Contact
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
8
mode de pose:
Rail DIN
gérable:
Oui
power over Ethernet:
802.3 at (PoE+)
nombre de ports PoE:
8
puissance max. PoE:
258 W
nombre de fentes de module:
0
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:
4
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
pays de fabrication:
TAIWAN
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s:
0
nombre d'autres ports:
2
nombre de commutateurs empilables max.:
0
couche 2:
Non
couche 3:
Oui
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
162 mm
largeur:
50 mm
profondeur:
120 mm
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


