Wago Contact - Système d'insertion IP65 KDP22 pour 1xF204 ou ½xF304 - 850-820/000-001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 600 mm
hauteur - 95 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 2
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4045454510251
Réf. Sonepar
00093002461
Réf. Fournisseur
850-820/000-001
Marque
Wago Contact
largeur:
600 mm
hauteur:
95 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
2
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
120 mm
finition de la surface:
laqué / peint
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


