Wago Contact - TI 1000A /1A C0,5 OUVRANT CABLE =5m - 855-5101/1000-000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In - 1000 A
courant assigné secondaire - 1 A
classe de précision - 0.5
hauteur de l'ouverture - 85...85 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interfaces mesure énergie
EAN
4050821880660
Réf. Sonepar
00093188066
Réf. Fournisseur
855-5101/1000-000
Marque
Wago Contact
modèle:
transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In:
1000 A
courant assigné secondaire:
1 A
classe de précision:
0.5
hauteur de l'ouverture:
85...85 mm
diamètre d'ouverture:
42 mm
puissance apparente nominale secondaire:
0.5 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
largeur de l'ouverture:
42...42 mm
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
fiche
nombre d'entrées primaires:
1
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune


