Wago Contact - Topjob-s borne sect.2c/2,5mm²/bleu - 2002-7214

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.25...4 mm²

  • courant assigné In - 32 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4045454802295

Réf. Sonepar

00093480232

Réf. Fournisseur

2002-7214

Réf. Commerciale

Wago Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.25...4 mm²

courant assigné In:

32 A

tension assignée (Ue):

250 V

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

bleu

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.75...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.75...4 mm²

section de raccordement cable souple:

0.25...2.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

nombre de positions de serrage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

105...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

5.2 mm

hauteur:

67.3 mm

profondeur:

38.1 mm

plaque de raccordement nécessaire:

Oui

adapté à une barre collectrice N:

3x10 mm