Wago Contact - TOPJOB®S : Borne fusible 5x20 2C / 4 (6) mm² / Gris / Affichage défaut 120V - 2004-1611/1000-867

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de l'insert fusible - fusible G 5x20 mm
finition du porte-fusible - orientable
courant assigné In - 6.3 A
tension assignée (Ue) - 250 V
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...6 mm²
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4066966574777
Réf. Sonepar
00093657477
Réf. Fournisseur
2004-1611/1000-867
Marque
Wago Contact
finition de l'insert fusible:
fusible G 5x20 mm
finition du porte-fusible:
orientable
courant assigné In:
6.3 A
tension assignée (Ue):
250 V
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...6 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
gris
type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances:
LED
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
1.5...4 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.25...6 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...6 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages:
1
matériau du corps isolant:
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
6.6 mm
hauteur:
71.2 mm
profondeur:
64.2 mm
pays de fabrication:
CHINE
plaque de fermeture requise:
Non
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


