Wago Contact - TOPJOB®S : Borne sectionnable 2C / 2,5 (4) mm² / Rouge - 2002-1673

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.25...4 mm²
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - rouge
largeur - 5.2 mm
courant assigné In - 16 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055143874540
Réf. Sonepar
00093387454
Réf. Fournisseur
2002-1673
Marque
Wago Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.25...4 mm²
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
rouge
largeur:
5.2 mm
courant assigné In:
16 A
tension assignée (Ue):
400 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.75...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.75...4 mm²
section de raccordement cable souple:
0.25...2.5 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
étages reliés à l'intérieur:
Non
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
105...105 °C
hauteur:
66.1 mm
profondeur:
32.9 mm
plaque de fermeture requise:
Oui
finition de la séparation longitudinale:
sans
finition de la séparation transversale:
sans
avec prise de test intégrée:
Non
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


