Wago Contact - TOPJOB®S-INSTA-BOX - 821-161
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
mode de pose - Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 2 - raccordement par borne à ressort
matériau du corps isolant - thermoplastique
température de fonctionnement - 105...105 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4066966308518
Réf. Sonepar
00093630851
Réf. Fournisseur
821-161
Marque
Wago Contact
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
plaque de fermeture requise:
Oui
couleur de base:
autre
Quelques mots du fabricant :
Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


