Wago Contact - TOPJOB'S Barrette de connecteurs modulaires 1,5 (2,5) mm² / 4 pôles / Gris - 2001-554
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - insert mâle
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.25...2.5 mm²
courant assigné In - 18 A
tension assignée (Ue) - 500 V
nombre de pôles - 4
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4045454178260
Réf. Sonepar
00093417826
Réf. Fournisseur
2001-554
Marque
Wago Contact
modèle:
insert mâle
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.25...2.5 mm²
courant assigné In:
18 A
tension assignée (Ue):
500 V
nombre de pôles:
4
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable:
0.25...1.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.75...1.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.25...1.5 mm²
nombre total de pôles sans contact de mise à la terre:
4
largeur:
4.2 mm
connectable:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


