Wago Contact - TOPJOB'S Barrette de connecteurs modulaires 1,5 (2,5) mm² / 8 pôles / Gris - 2001-558

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - TOPJOB'S Barrette de connecteurs modulaires 1,5 (2,5) mm² / 8 pôles / Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - insert mâle

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.25...2.5 mm²

  • courant assigné In - 18 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • nombre de pôles - 8

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4045454178307

Réf. Sonepar

00093417830

Réf. Fournisseur

2001-558

Marque

Wago Contact

modèle:

insert mâle

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.25...2.5 mm²

courant assigné In:

18 A

tension assignée (Ue):

500 V

nombre de pôles:

8

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

section de conducteur connectable:

0.25...1.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.75...1.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.25...1.5 mm²

nombre total de pôles sans contact de mise à la terre:

8

largeur:

4.2 mm

connectable:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact