Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wago Contact - TOPJOB'S Barrette de connecteurs modulaires 2,5 (4) mm² / 6 pôles / Gris - 2002-556

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - TOPJOB'S Barrette de connecteurs modulaires 2,5 (4) mm² / 6 pôles / Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - insert mâle

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.25...4 mm²

  • courant assigné In - 24 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • nombre de pôles - 6

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4045454178376

Réf. Sonepar

00093417837

Réf. Fournisseur

2002-556

Marque

Wago Contact

modèle:

insert mâle

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.25...4 mm²

courant assigné In:

24 A

tension assignée (Ue):

500 V

nombre de pôles:

6

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

section de conducteur connectable:

0.25...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.75...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.75...4 mm²

section de raccordement cable souple:

0.25...2.5 mm²

nombre total de pôles sans contact de mise à la terre:

6

largeur:

5.2 mm

connectable:

Oui

TOPJOB'S Barrette de connecteurs modulaires 2,5 (4) mm² / 6 pôles / Gris

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact